Upínací krúžok, typ 1 Konvexný (zakrivenie smerom von)
Sťahovací krúžok, typ 1
SPONA PLECHOVA A3A
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fixing rods, shafts and thread stud bolts
- Rýchla a jednoduchá manuálna montáž
- Elegantná povrchová úprava
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na zaistenie nápravy alebo pripevnenie tyčí, hriadeľov a závitových kolíkov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,00-5,00 mm |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,0 mm |
Priemer (A) | 13,00 mm |
Výška (B) | 1,00 mm |
Hrúbka materiálu | 0,35 mm |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Originálne číslo náhradného dielu | Universal |