Upínací krúžok, typ 2 Konkávny tvar (so zakrivením dovnútra) s označeným kanálom
Sťahovací krúžok, typ 2
Obj. č. 0501101411
EAN 4046777650570
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Concave ring for attaching rods, shafts and thread stud bolts
- Rýchla a jednoduchá manuálna montáž
- Elegantná povrchová úprava
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na zaistenie nápravy alebo pripevnenie tyčí, hriadeľov a závitových kolíkov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,00-5,00 mm |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,0 mm |
Priemer (A) | 30,20 mm |
Výška (B) | 6,00 mm |
Hrúbka materiálu | 0,40 mm |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Originálne číslo náhradného dielu | N90796502 |