Upínací prstenec s konkávnym hviezdicovým tvarom so zreteľným kanálom v ráme
MONTAZNY DIEL AUDI, VW
Obj. č. 0501101649
EAN 4047376499690
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a jednoduchá montáž rukou.
- Umožňuje dosiahnuť úhľadnú konečnú úpravu.
Hárky údajov(X)
Na zaistenie nápravy alebo pripájacích tyčí, hriadeľov a klincov so závitom.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,00-5,00 mm |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,0 mm |
Priemer (A) | 30,00 mm |
Výška (B) | 3,00 mm |
Hrúbka materiálu | 0,40 mm |
Materiál | C67S |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Originálne číslo náhradného dielu | N90335004, 6715468, N90335006 |