Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínací prvok hlavy kladiva VARIFIX® Standardfix

VARIFIX Standardfix, upínanie s hlavou T, A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL26/28-M8X40

Obj. č. 0865100003
EAN 4046778549255

Cena za zvolené balenie
Upínací prvok hlavy kladiva VARIFIX® Standardfix

Obj. č. 0865100003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred zostavená matica s podložkou, nehrdzavejúca oceľ A4

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 28x28 mm

Menovitý priemer (G)

8 mm

Dĺžka (T-hlava a závitový svorník) (LG)

40 mm

Priemer podložky (d2)

25 mm

Dĺžka (L)

22 mm

Šírka (B)

13 mm

Hrúbka (t)

4 mm

Hrúbka podložky (h1)

1,5 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Hmotnosť

28 g

Druh závitu

Metrický závit

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie