Upínací prvok hlavy kladiva VARIFIX® Standardfix
VARIFIX Standardfix, upínanie s hlavou T, A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL41-M12X30
Obj. č. 0865100050
EAN 4046778549408
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vopred zostavená matica s podložkou, nehrdzavejúca oceľ A4
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Odporúča sa na priame upevnenie potrubných objímok
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm, 41x62 mm |
Menovitý priemer (G) | 12 mm |
Dĺžka (T-hlava a závitový svorník) (LG) | 30 mm |
Priemer podložky (d2) | 40 mm |
Dĺžka (L) | 35 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 3,5 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť | 95 g |
Druh závitu | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |