Upínací tanier, hliník
Hliníkový upínací tanier
Obj. č.
096380 391
EAN 4050641965882
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zároveň poskytuje funkciu pripevnenia nákladu
- S otočnou funkciou a profilom airline na použitie so systémovými upevňovacími prvkami
- Na upevnenie podlahového panela ku karosérii vozidla
- Vyrobený z hliníkových extrudovaných profilov
- Nosnosť až do zaťaženia silou 800 daN
- Nie je vhodný pre podlahové panely s oválnymi výrezmi pre upínacie oká
- Obsahuje upevňovacie prvky a armatúry
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Výška | 20 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,150 kg |
Materiál | Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!