Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče - UPIN.STOPKA NA REZ.KOTUCE PR. 6 Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče - UPIN.STOPKA NA REZ.KOTUCE PR. 6 Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče - UPIN.STOPKA NA REZ.KOTUCE PR. 6
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče - UPIN.STOPKA NA REZ.KOTUCE PR. 6 - 1
Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče - UPIN.STOPKA NA REZ.KOTUCE PR. 6 - 2
Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče - UPIN.STOPKA NA REZ.KOTUCE PR. 6 - 3

Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče

Upínací tŕň pre rezné a brúsne kotúče
UPIN.STOPKA NA REZ.KOTUCE PR. 6

Obj. č. 0664976

EAN 4047376510951

Cena za zvolené balenie
Upínací tŕň Pre rezné a brúsne kotúče

Obj. č. 0664976

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jeden pre všetky. Upínací tŕň pre rezné a brúsne kotúče so 6 mm alebo 10 mm otvorom na použitie na axiálnych alebo priamych brúskach.

Upínací rozsah od 0 do 8 mm


Jeden upínací tŕň pre všetky upínacie rozsahy.



Upínacia skrutka je úplne zapustená v upínacom tŕni


Žiadne vyčnievajúce časti so závitmi, čo umožňuje prácu aj v obmedzených priestoroch.



Upínacia skrutka s veľkou kontaktnou plochou a pravotočivým závitom (samoupínací efekt)


Spoľahlivé držanie kotúčov.



Upínacia skrutka s veľkým oporným povrchom a pozdĺžnou drážkou


Jednoduché uvoľnenie alebo utiahnutie pomocou 17 mm vidlicového kľúča alebo drážkového skrutkovača.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre priemer otvoru

6 mm

Dĺžka

54 mm

Priemer stopky

6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie