Upínacia podložka
Upínacia podložka
PODLOZKA CLMP F.FTSCR (MZN) M10
Obj. č. 0401900010
EAN 4050642771543
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál: Mechanicky galvanizovaná oceľ
Nestratiteľný skrutkový upevňovací prvok v spojení s plnozávitovou skrutkou
- Stačí minimálne opracovanie, nie je potrebný žiadny špeciálny nástroj
- Vďaka tenkému dizajnu upínacieho krúžku sa dá v mnohých konštrukciách aj doplniť, bez potreby konštrukčných zmien
Vrúbkovaná strana podložky musí byť v smere závitu matice. Upínacie podložky sa po odstránení skrutky nesmú znova použiť.
Používateľ musí skontrolovať všetky špecifikácie, či sú použiteľné pre danú aplikáciu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Všeobecné technické použitie
Hračky
Motorové vozidlá
Vozíky
Elektrické zariadenia
Montáž:
- 1. Vyvŕtajte otvor (priemer otvoru = menovitý priemer podložky + max. 1 mm) alebo vytvorte pozdĺžny otvor
- 2. Zatlačte skrutku cez vyvŕtaný otvor
- 3. Nasuňte upínaciu podložku na závit
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Hrúbka (h1) | 2,4 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Oblasť použitia | Splnenie požiadaviek smernice o strojných zariadeniach |
Sila odstránenia | 668 N |
Montážna sila | 156 N |