Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínacia podložka

Upínacia podložka
PODLOZKA CLMP F.FTSCR (MZN) M5

Obj. č. 0401900005

EAN 4050642771512

Cena za zvolené balenie
Upínacia podložka

Obj. č. 0401900005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovací prvok v súlade so smernicou o strojných zariadeniach

Materiál: Mechanicky galvanizovaná oceľ



Nestratiteľný skrutkový upevňovací prvok v spojení s plnozávitovou skrutkou


  • Stačí minimálne opracovanie, nie je potrebný žiadny špeciálny nástroj

  • Vďaka tenkému dizajnu upínacieho krúžku sa dá v mnohých konštrukciách aj doplniť, bez potreby konštrukčných zmien
Upozornenie

Vrúbkovaná strana podložky musí byť v smere závitu matice. Upínacie podložky sa po odstránení skrutky nesmú znova použiť.


Používateľ musí skontrolovať všetky špecifikácie, či sú použiteľné pre danú aplikáciu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všeobecné technické použitie


Hračky


Motorové vozidlá


Vozíky


Elektrické zariadenia

Pokyny

Montáž:


  • 1. Vyvŕtajte otvor (priemer otvoru = menovitý priemer podložky + max. 1 mm) alebo vytvorte pozdĺžny otvor

  • 2. Zatlačte skrutku cez vyvŕtaný otvor

  • 3. Nasuňte upínaciu podložku na závit

Vhodnosť pre závit

M5

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Hrúbka (h1)

1,7 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Oblasť použitia

Splnenie požiadaviek smernice o strojných zariadeniach

Sila odstránenia

290 N

Montážna sila

111 N

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie