Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínacia podložka

Upínacia podložka PA
PODLOZKA-CLMP-PA-NATURE-10

Obj. č. 042100010

EAN 4050642771499

Cena za zvolené balenie
Upínacia podložka

Obj. č. 042100010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovací prvok v súlade so smernicou o strojných zariadeniach
  • Materiál: Polyamid

  • Farba: prírodná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všeobecné strojárstvo, hračky, motorové vozidlá, vozíky, elektrické vybavenie

Pokyny

Nestratiteľný skrutkový upevňovací prvok v spojení s plnozávitovou skrutkou


  • Stačí minimálne opracovanie, nie je potrebný žiadny špeciálny nástroj

  • Vďaka tenkému dizajnu upínacieho krúžku sa dá v mnohých konštrukciách aj doplniť, bez potreby konštrukčných zmien

Vhodnosť pre závit

M10

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Hrúbka (h1)

4,3 mm

Materiál

PA – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Oblasť použitia

Splnenie požiadaviek smernice o strojných zariadeniach

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie