Upínacia podložka
Upínacia podložka PA
PODLOZKA-CLMP-PA-NATURE-8
Obj. č. 042100008
EAN 4050642771482
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovací prvok v súlade so smernicou o strojných zariadeniach
- Materiál: Polyamid
- Farba: prírodná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Všeobecné strojárstvo, hračky, motorové vozidlá, vozíky, elektrické vybavenie
Pokyny
Nestratiteľný skrutkový upevňovací prvok v spojení s plnozávitovou skrutkou
- Stačí minimálne opracovanie, nie je potrebný žiadny špeciálny nástroj
- Vďaka tenkému dizajnu upínacieho krúžku sa dá v mnohých konštrukciách aj doplniť, bez potreby konštrukčných zmien
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16,2 mm |
Hrúbka (h1) | 3,5 mm |
Materiál | PA – polyamid |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Oblasť použitia | Splnenie požiadaviek smernice o strojných zariadeniach |