Upínacia spona hliníková
Hliníková spona
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montáž na strop: Nad veľkosť EN40 odporúčame hliníkové uzavreté rozperné spony na rúrky
Menovitá veľkosť | 20 |
S pripájacím mechanizmom (zvislý) | Nie |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 8.5 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 6.5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -45 do 250 °C |
Materiál | Hliník |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Hárky údajov(X)