Upínacia svorka VARIFIX®
Napínacia svorka VARIFIX, pozinkovaná oceľ
NAPINACIA ZVIERKA-41/128
Spannklemme C-Doppelprofil
Obj. č. 0862005102
EAN 4056807244600
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná montáž
Dvojotvorová konštrukcia
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Vždy treba použiť dve upínacie svorky na oceľovú podperu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41 x 128 mm |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Výška (H) | 45 mm |
Šírka (B) | 80 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Dĺžka strmeňa (LB) | 180 mm |
Šírka strmeňa (BB) | 53 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M10 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Hmotnosť | 409 g |
Menovitý priemer | 10 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |