Upínacia svorka VARIFIX®
Napínacia svorka VARIFIX, pozinkovaná oceľ
SVORKA UPINACIA
Obj. č. 0862005105
EAN 4024835808781
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná montáž
Dvojotvorová konštrukcia
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Vždy treba použiť dve upínacie svorky na oceľovú podperu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Výška (H) | 45 mm |
Šírka (B) | 70 mm |
Hrúbka (t) | 4 mm |
Dĺžka strmeňa (LB) | 70 mm |
Šírka strmeňa (BB) | 40 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M6 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Hmotnosť | 162 g |
Menovitý priemer | 6 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |