Upínacia svorka VARIFIX®
Napínacia svorka VARIFIX, pozinkovaná oceľ
ZVIERKA PRFL41/124
Obj. č. 0862005108
EAN 4038898555292
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná montáž
Dvojotvorová konštrukcia
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Vždy treba použiť dve upínacie svorky na oceľovú podperu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x124 mm |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Výška (H) | 45 mm |
Šírka (B) | 80 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Dĺžka strmeňa (LB) | 170 mm |
Šírka strmeňa (BB) | 55 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M10 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Hmotnosť | 395 g |
Menovitý priemer | 10 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |