Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínacia svorka VARIFIX®

Napínacia svorka VARIFIX, pozinkovaná oceľ
ZVIERKA PRFL41/62

Obj. č. 0862005107

EAN 4038898555278

Cena za zvolené balenie
Upínacia svorka VARIFIX®

Obj. č. 0862005107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie montážnych koľajníc s C-profilom na oceľové podpery bez vŕtania a zvárania

Bezpečná montáž


Dvojotvorová konštrukcia



Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Upozornenie

Vždy treba použiť dve upínacie svorky na oceľovú podperu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x62 mm

Dĺžka (L)

45 mm

Výška (H)

45 mm

Šírka (B)

80 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Dĺžka strmeňa (LB)

110 mm

Šírka strmeňa (BB)

55 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M10

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Hmotnosť

341 g

Menovitý priemer

10 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie