Upínacie čeľuste, veľké Univerzálne
Upínacia čeľusť pre pravostrannú konzolu
PRAVOSTRANNY DRZIAK
Obj. č. 1952003612
EAN 4058794286472
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Upínacia sila max. | 3000 N |
Min. pracovný rozsah | 120 mm |
Max. pracovný rozsah | 205 mm |
Min./max. pracovný rozsah | 120-205 mm |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5104,000 g |