Upínacie škripcové kliešte, paralelné
Upínacie škr. kliešte, tvar C, paral.
KLIESTE SAMOSVORNE KAROSARSKE-L180MM
Obj. č. 071509 22
EAN 4061975354235
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dlhá upínacia konzola s pohyblivými čeľusťami
- Uvoľňovacia páčka s ľahkým chodom s pružinovým mechanizmom
- Praktické jednoručné ovládanie bez námahy – ťahanie namiesto tlačenia
- Vyrobené z valcovanej ocele vysokej pevnosti, čiastočne kované
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné na upínanie a zaistenie komponentov s mimoriadne vysokým povrchovým tlakom
![]() | |
Dĺžka | 180 mm |
Upínacia šírka min./max. | 0-42 mm |
Hĺbka upnutia (T) | 35 mm |
Výška (W) | 58 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |