Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínacie skrutky Otvorená konštrukcia s navarovacími koncami

DIN 1480, oceľ, bez povr. úpravy, navar. konce

Obj. č. 052101012
EAN 4046778838045

Cena za zvolené balenie
Upínacie skrutky Otvorená konštrukcia s navarovacími koncami

Obj. č. 052101012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1480, s navarovacími koncami, oceľ, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Objímky matice pre napínače podľa DIN 1478 musia byť namontované s navarovacími koncami podľa normy DIN 34828 z rovnakého materiálu (S235JR). V tomto prípade je nosnosť objímok matice pre napínače vždy vyššia ako nosnosť navarených koncov. Pri montáži so spojovacími prvkami z iných materiálov – najmä z materiálov s vyššou pevnosťou v ťahu – sa musí samostatne kontrolovať nosnosť objímok matice pre napínače.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M12

Dĺžka napínacej svorky s maticami (l)

125 mm

Šírka napínacej svorky s maticami (vonkajšia)

34 mm

Vonkajší priemer konca matice

231 mm

Priemer matice napínacej svorky

11 mm

Dĺžka (koniec na navarenie)

150 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

75 mm

Normy

DIN 1480

Forma

Otvorený

Verzia

S navarenými koncami

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie