Ušné zátky 3M E-A-R Classic
Ušné zátky E-A-R Classic 3M
Obj. č. 1931086934
EAN 4099618372988
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto jednorazové ušné zátky sa vkladajú do zvukovodu, aby sa znížilo vystavenie nebezpečným hladinám hluku a hlasitým zvukom až do 31 dB SNR.
- Mäkká pena absorbujúca energiu zaisťuje nízke rovnovážne tlaky, vďaka čomu sú tieto ušné zátky jedny z najpohodlnejších výrobkov na ochranu sluchu od 3M
- Odolné voči vlhkosti, čo znamená, že sa tak ľahko nenafúknu kvôli absorpcii vlhkosti
- Polymérová pena vyvinutá interne, ktorá sa pomaly formuje späť do pôvodného tvaru a zabezpečuje dobré akustické vlastnosti
- Cylindrický tvar je vhodný pre väčšinu zvukovodov a poskytuje účinnú ochranu
- Štruktúra povrchu podobná bunke zabraňuje skĺznutiu. Ušnú zátku preto nie je potrebné tak často znovu zasúvať
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hodnota útlmu SNR | 28 dB |
Hodnota L | 22 dB |
Hodnota M | 24 dB |
Hodnota H | 30 dB |
Verzia | Jednosmerný |
Počet chráničov sluchu | 1000 KS |
Farba | Žltá |
Normy | EN 352-2 |