Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ušné zátky 3M E-A-R Express

Štuple do uší E-A-R Express 3M

Obj. č. 1931058091

EAN 4062856031863

Cena za zvolené balenie
Ušné zátky 3M E-A-R Express

Obj. č. 1931058091

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ušné zátky pre každý ušný kanál: jednoduchá manipulácia vďaka integrovanému uchopeniu
  • Pohodlné a hygienické

  • Veľmi dobré aj pri dlhšom používaní, pohodlné na používanie, minimálny vývoj tlaku v uchu

  • Kompatibilné s ostatnými osobnými ochrannými pomôckami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hodnota útlmu SNR

25 dB

Hodnota L

22 dB

Hodnota M

24 dB

Hodnota H

30 dB

Počet chráničov sluchu

1 Pár

Farba

Modrá, Žltá

Normy

EN 352

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie