Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ušné zátky Bilsom 303

Ušné zátky Bilsom 303

Obj. č. 1931011546

EAN 4052713397126

Cena za zvolené balenie
Ušné zátky Bilsom 303

Obj. č. 1931011546

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyrobené z mäkkej peny s dobrými izolačnými vlastnosťami a vysokou úrovňou pohodlia pri dlhodobom nosení
  • Skosený štupeľ na rýchle a jednoduché zasunutie

  • Vzorec Leight Stripe™: zmes žltej a bielej polyuretánovej peny na mäkký a pohodlný pocit v uchu

  • Jednoduché zatočenie a správne vloženie: zabraňuje vykĺznutiu štupľa zo zvukovodu. Znížený expanzný tlak, vďaka čomu sú pohodlné na dlhodobé nosenie

  • Mäkký vonkajší plášť odolný voči nečistotám zabraňuje usadzovaniu nečistôt na štupľoch

  • Dostupné v dvoch veľkostiach na správne a pohodlné nosenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Chemikálie

  • Stavebný priemysel

  • Úrady

  • Policajné zložky

  • Strojársky priemysel

  • Medicína

  • Komunálne podniky

  • Farmaceutický priemysel

  • Doprava

Hodnota útlmu SNR

33 dB

Hodnota L

29 dB

Hodnota M

29 dB

Hodnota H

32 dB

Obal

Doplňovacie vrecko pre dávkovač

Verzia

Voľný

Počet chráničov sluchu

200 Pár

Farba

Žltá, Biela

Normy

EN 352-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie