Ušné zátky s remienkom W-500
CHRANICE USI-W-500
Obj. č. 0899300324
EAN 4099618125447
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilné nosenie
- Remienok možno umiestniť pod bradu alebo poza hlavu
Minimálny prenos hluku
- Tvar remienka umožňuje takmer bezkontaktné nosenie
Dobré nasadenie a jednoduché používanie
- Tvar ušných zátok zabezpečuje vysokú úroveň pohodlia a dobré nasadenie
- Jednoduché vkladanie a vyberanie ušných zátok
Hygienické počas obdobia nepoužívania
- Ušné zátky sa pri odložení nedotýkajú povrchu stola
Hárky údajov(X)
Pre aplikácie s krátkodobou a dlhodobou expozíciou hluku.
Hodnota útlmu SNR | 32 dB |
Norma EN | 352 |
Normy | EN 352 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!