Ušné zátky so šnúrkou x-100
Ušné zátky so šnúrkou x-100
CHRANICE SLUCHU NA SNURKE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ergonomické kužeľové jednorazové zátkové chrániče sluchu na použitie v extrémne hlučných prostrediach
Vždy rýchlo dostupné vďaka bezpečnostnej šnúrke
Veľmi dobrá izolácia
Vynikajúca zrozumiteľnosť reči
Veľmi pohodlné, takže žiadny odpor voči používaniu
Uzavretý povrch zabraňuje prenikaniu cudzích telies a nečistôt do zátky
Dizajn v tvare X poskytuje množstvo výhod:
- Znižujú kontaktný tlak pri otvore zvukovodu
- Šetrné a optimálne prispôsobenie zvukovodu
- Rýchle a správne vloženie
- Jednoduché vybratie zátky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre aplikácie s dlhodobým rušivým hlukom
Hodnota útlmu SNR | 37 dB |
Hodnota L | 34 dB |
Hodnota M | 35 dB |
Hodnota H | 36 dB |
Obal | Jednorazový dávkovač |
Verzia | Po pároch v igelitovom vrecku |
Počet chráničov sluchu | 100 Pár |
Farba | Neónová zelená |
Normy | EN 352, AS/NZS 1270 |