Skrutkovač na zakladacie kľúče s rukoväťou tvaru T a magnetom
Skrutkovač s rukoväťou T, vonk. šesťhran, magnet
SKRUTKOVAC-T-VONK.6HR.-MAGN-10X350
Obj. č.
071533 141
EAN 4024835331807
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na bezpečné pridržanie matíc a skrutiek v objímke. Zvlášť vhodný pre ťažko dostupné priestory.
- Šesťhranný profil s magnetmi
- Neodýmové magnety na pridržanie matíc a skrutiek
- Vnútorný otvor na prečnievajúce závitové násady
- Chróm-vanádiová oceľ
- Svetlo poniklované
- Plastová rukoväť odolná voči nárazom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál rukoväte | plast |
Povrch | Poniklovaný |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 15 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 350 mm |
Šírka rukoväti (T) | 34 mm |
Šírka rukovätixdĺžka rukoväti (BxC) | 34 x 86 mm |
Vnútorný priemer zakladacieho kľúča (D2) | 6,1 mm |