Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900 - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. VDE 160MM VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900 - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. VDE 160MM VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900 - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. VDE 160MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900 - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. VDE 160MM - 1
VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900 - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. VDE 160MM - 2
VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900 - KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. VDE 160MM - 3

VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900

Odizol. kliešte VDE, 2-zložk. rukoväť, IEC 60900
KLIESTE ODIZOLOVACIE NASTAV. VDE 160MM
ZEBRA

Obj. č. 071401 570
EAN 4050642466593

Cena za zvolené balenie
VDE odizolovacie kliešte, IEC 60900

Obj. č. 071401 570

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presné a jednoduché odstránenie izolácie z káblov a vodičov s plastovou alebo gumenou izoláciou.
  • Na prácu s dielmi pod napätím až do 1 000 V (AC) a až do 1 500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

  • Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť

  • Automatické otváranie klieští vďaka otváracej pružine

  • Ergonomická, pohodlná, protišmyková, 2-zložková rukoväť s manžetou VDE na bezpečnú prácu

  • Nastavovaciu skrutku možno zaistiť pomocou ryhovanej matice

  • Povrch: Brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách

  • Spoj: Vložený
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

160 mm

Dĺžka v palcoch (L)

6 in

Priemer drôtu max. (Ø)

5 mm

Prierez drôtu max.

10 mm²

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómovaný

Norma EN

60900

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie