Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ušné zátky x-100, detegovateľné

STUPLE DO USI-X100-DETEKOVATELNE

Obj. č. 0899300333

EAN 4045989372232

Cena za zvolené balenie
Ušné zátky x-100, detegovateľné

Obj. č. 0899300333

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S detegovateľnou kovovou vložkou

Ergonomické a kónicky vytvarované jednorazové ušné zátky na použitie v extrémne náročných prostrediach z hľadiska hlučnosti



Vždy k dispozícii a pripravené vďaka bezpečnostnej šnúrke



Mimoriadne izolačné vlastnosti



Vynikajúce rozpoznanie reči



Extrémne pohodlné nosenie a maximálne prispôsobenie sa používateľovi



Uzavretý povrch zabraňuje prenikaniu cudzích telies a častíc nečistôt do ušných zátok



Reliéf v tvare písmena „X“ prináša niekoľko výhod:


  • Znižuje kontaktný tlak v mieste vstupu do zvukovodu ucha

  • Jemné a optimálne nastavenie podľa zvukovodu

  • Rýchle vloženie správnym spôsobom

  • Jednoduché odstránenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hodnota útlmu SNR

37 dB

Hodnota L

34 dB

Hodnota M

35 dB

Hodnota H

36 dB

Počet chráničov sluchu

100 KS

Farba

Modrá

Normy

EN 352-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie