Ušné zátky x-200
Zátkové chrániče sluchu x-200
ŠTUPLE DO UŠÍ X200 REFFILL
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne izolačné vlastnosti
Vynikajúce rozpoznanie hlasu
Veľmi pohodlné a maximálne prijateľné pre používateľa
Uzavretý povrch chráni pred preniknutím cudzích telies a nečistôt do zátok.
Dizajn v tvare X poskytuje množstvo výhod:
- Znižuje kontaktný tlak pri vstupe do zvukovodu
- Mäkké a optimálne prispôsobenie sa zvukovodu
- Rýchle a jednoduché správne vloženie
- Jednoduché vyberanie
Hárky údajov(X)
Pre aplikácie s dlhodobým rušivým hlukom
Hodnota útlmu SNR | 33 dB |
Hodnota L | 29 dB |
Hodnota M | 31 dB |
Hodnota H | 34 dB |
Obal | Kartón |
Verzia | Voľný |
Počet chráničov sluchu | 300 Pár |
Farba | Neónová ružová |
Normy | EN 352, AS/NZS 1270 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!