Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uťahovací očkový kľúč Metrický, znížená centrálna časť

Jeden hlboký očkový kľúč
KLUC OCKOVY ZAHNUTY SW36

Obj. č. 071528 36
EAN 4011231734158
Cena za zvolené balenie
Uťahovací očkový kľúč Metrický, znížená centrálna časť

Obj. č. 071528 36

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Typ: metrický, zalomený
  • Robustný dizajn

  • Hrot: Dvanásťhranný

  • Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ

  • Povrch: Pochrómovaný

  • Geometria: Zalomenie strany s očkom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vysoko pevná očková hlavica a dĺžka predlžovacieho nadstavca (objednajte si samostatne) robia tento kľúč vhodný pre najnáročnejšie úlohy.

Veľkosť kľúča

36 mm

Dĺžka (L1)

245 mm

Dĺžka s rúrou (L2)

735 mm

Hrúbka očka (a)

20 mm

Vonkajší priemer očka (d1)

55 mm

Výška (h)

36 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predlžovacia rúrka pre hĺbkový očkový kľúč

NASTRCNA TRUBICA SW32-41 610MM

S aretačným zámkom