Uťahovací očkový kľúč Metrický, znížená centrálna časť
Jeden hlboký očkový kľúč
KLUC OCKOVY ZAHNUTY SW41
Obj. č.
071528 41
EAN 4011231734172
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49850.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ: metrický, zalomený
- Robustný dizajn
- Hrot: Dvanásťhranný
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: Pochrómovaný
- Geometria: Zalomenie strany s očkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vysoko pevná očková hlavica a dĺžka predlžovacieho nadstavca (objednajte si samostatne) robia tento kľúč vhodný pre najnáročnejšie úlohy.
![]() | |
Veľkosť kľúča | 41 mm |
Dĺžka (L1) | 265 mm |
Dĺžka s rúrou (L2) | 745 mm |
Hrúbka očka (a) | 22 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 62 mm |
Výška (h) | 40 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!