Uťahovací očkový kľúč Metrický, znížená centrálna časť
Jeden hlboký očkový kľúč
KLUC OCKOVY ZAHNUTY SW55
Obj. č.
071528 55
EAN 4011231734202
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Typ: metrický, zalomený
- Robustný dizajn
- Hrot: Dvanásťhranný
- Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
- Povrch: Pochrómovaný
- Geometria: Zalomenie strany s očkom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vysoko pevná očková hlavica a dĺžka predlžovacieho nadstavca (objednajte si samostatne) robia tento kľúč vhodný pre najnáročnejšie úlohy.
![]() | |
Veľkosť kľúča | 55 mm |
Dĺžka (L1) | 300 mm |
Dĺžka s rúrou (L2) | 925 mm |
Hrúbka očka (a) | 28 mm |
Vonkajší priemer očka (d1) | 81 mm |
Výška (h) | 46 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!