Uvoľňovací kolík MS 5000
Odpojovací kolík
IHLA UVOLNOVACIA MS5000
Obj. č. 0683532197
EAN 4052703259182
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre otočný gombík
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Demontáž vložky s vymeniteľným jadrom. Ak sú nainštalované ozdobné tlačidlá, pomocou skrutkovača prepichnite plastovú krytku v strede hlavy a krytku vytiahnite. Zasuňte skrutkovač cez kryt vložky do oválneho puzdra v základní a otočte adaptér tak, aby sa puzdro nachádzalo vo vzpriamenej polohe cez oba otvory. Na odstránenie otočného gombíka pretlačte uvoľnovací kolík úplne cez otvor adaptéra a jemne zatlačte zo strany na hlavu kolíka.
![]() | |
Dĺžka | 85 mm |
Materiál | Oceľ/plast |
Povrch | Poniklované |
Šírka | 23 mm |