Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracia slučka

Uzatváracia slučka z nehrdzavejúcej ocele A2
SPONA NA STAHOVACIU PASKU A2 B9MM-3/8ZO

Obj. č. 05292 09
EAN 4011231444941
Cena za zvolené balenie
Uzatváracia slučka

Obj. č. 05292 09
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
Na výrobu hadicových a potrubných spôn takmer akejkoľvek veľkosti spolu s napínacím a rezacím nástrojom


  • Na integráciu do hadíc (spolu s nekonečnou upínacou páskou)

  • Na inštaláciu značiek, tabúľ, spínacích skriniek atď. (v kombinácii s nekonečnou upínacou páskou a držiakmi značiek)

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301

Šírka pásu

9,5 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Náradie na napínanie a rezanie

NASTROJ NA NAPINANIE A OREZAVANIE PASOK

Zápustkovo kovaný nástroj, ktorý dokáže na napínacej páske vyvinúť ťahovú silu až 10 kN.
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
Držiak štítku, vtlačený stred

PROFIL NA UCHYTENIE A2 M.1XSHR DIN933 M8

x 10 ks