Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracia zátka GPN 300 F Polyetylén (PE-LD), čierna farba

Tesniaca zátka GPN 300 F, čierna
ZATKA TESN-GPN300-F23-24,6-BLACK

Obj. č. 059838823

EAN 4047376282469

Cena za zvolené balenie
Uzatváracia zátka GPN 300 F Polyetylén (PE-LD), čierna farba

Obj. č. 059838823

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for internal threads and bore holes.

Univerzálna:


Použitie vo vnútorných závitoch a vyvŕtaných otvoroch.


Dodatočné informácie:


Ploché prevedenie hlavy Pevné osadenie vďaka okrúhlemu drieku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

24,6 mm

Vnútorný priemer (d1)

24,6 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Max. priemer drieku (C)

24,6 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

9 mm

Výška (M)

12 mm

Iné č. normy

GPN300F

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie