Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracia zátka GPN 300 F Polyetylén (PE-LD), čierna farba

Tesniaca zátka GPN 300 F, čierna
ZATKA TESN-GPN300-F24-29-BLACK

Obj. č. 059838824

EAN 4038898861454

Cena za zvolené balenie
Uzatváracia zátka GPN 300 F Polyetylén (PE-LD), čierna farba

Obj. č. 059838824

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for internal threads and bore holes.

Univerzálna:


Použitie vo vnútorných závitoch a vyvŕtaných otvoroch.


Dodatočné informácie:


Ploché prevedenie hlavy Pevné osadenie vďaka okrúhlemu drieku.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

29,000 mm

Vnútorný priemer (d1)

29,000 mm

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Max. priemer drieku (C)

29 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

12 mm

Výška (M)

15 mm

Iné č. normy

GPN300F

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie