Uzatváracia zátka GPN 300 F Polyetylén (PE-LD), čierna farba
Tesniaca zátka GPN 300 F, čierna
ZATKA TESN-GPN300-F311-40,7-BLACK
Obj. č. 0598388311
EAN 4046778539447
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Suitable for internal threads and bore holes.
Univerzálna:
Použitie vo vnútorných závitoch a vyvŕtaných otvoroch.
Dodatočné informácie:
Ploché prevedenie hlavy Pevné osadenie vďaka okrúhlemu drieku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d3) | 40,7 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 40,7 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 45 mm |
Max. priemer drieku (C) | 40,7 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 15 mm |
Výška (M) | 18 mm |
Iné č. normy | GPN300F |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |