Uzatváracia zátka GPN 300 F Polyetylén (PE-LD), prírodný
Tesniaca zátka GPN 300 F, neupravená
ZATKA TESN-GPN300-F142-16,5-CIRA
Obj. č. 0598387142
EAN 4049557336916
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna:
Použitie vo vnútorných závitoch a vyvŕtaných otvoroch.
Dodatočné informácie:
Ploché prevedenie hlavy Pevné osadenie vďaka okrúhlemu drieku.
Pri výbere tesniacej zátky pamätajte na to, že priemer drieku d3 musí byť približne o 0,2 – 0,8 mm (v závislosti od nominálnych rozmerov) väčší než ochranný otvor alebo základný priemer závitu, ktorý sa utesňuje.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d3) | 16,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Max. priemer drieku (C) | 16,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h1) | 5,5 mm |
Výška (M) | 7,5 mm |
Iné č. normy | GPN300F |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Prírodná |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |