Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracia zátka GPN 300 F Polyetylén (PE-LD), prírodný

Tesniaca zátka GPN 300 F, neupravená
ZATKA TESN-GPN300-F311-40,7-CIRA

Obj. č. 0598387311

EAN 4045727090787

Cena za zvolené balenie
Uzatváracia zátka GPN 300 F Polyetylén (PE-LD), prírodný

Obj. č. 0598387311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 60 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for internal threads and bore holes.

Univerzálna:


Použitie vo vnútorných závitoch a vyvŕtaných otvoroch.


Dodatočné informácie:


Ploché prevedenie hlavy Pevné osadenie vďaka okrúhlemu drieku.



Pri výbere tesniacej zátky pamätajte na to, že priemer drieku d3 musí byť približne o 0,2 – 0,8 mm (v závislosti od nominálnych rozmerov) väčší než ochranný otvor alebo základný priemer závitu, ktorý sa utesňuje.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d3)

40,7 mm

Vonkajší priemer (d2)

45 mm

Max. priemer drieku (C)

40,7 mm

Hĺbka zasunutia (h1)

15 mm

Výška (M)

18 mm

Iné č. normy

GPN300F

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie