Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracia zátka GPN 735 Na potrubné závity

Skrutkovacia zátka GPN 735, rúrkový závit

Obj. č. 059873512

EAN 4048539252367

Cena za zvolené balenie
Uzatváracia zátka GPN 735 Na potrubné závity

Obj. č. 059873512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyamid (PA 6), žltá

Štandardná ochrana:


Na utesnenie vŕtaných otvorov v súlade s normou DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Utesnenie:


Obvodový tesniaci okraj (bez prerušenia tvaru) zabraňuje vstupu a úniku kvapalín v rámci určitých prahových hodnôt.


Robustná:


Vyrobená z vysokokvalitného polyamidu odolného voči nárazom.


Dodatočné informácie:


Montáž pomocou skrutkovača alebo maticového kľúča. Vhodná predovšetkým na aplikácie, ako je napr. čistenie, testovanie, lakovanie alebo preprava.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/2

Vonkajší priemer (d2)

27,2 mm

Výška (h1)

19,5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

9,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

15 mm

Iné č. normy

GPN 735

Materiál

PA – polyamid

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 90 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

150 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie