Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracia zátka GPN 735 Na potrubné závity

Skrutkovacia zátka GPN 735, rúrkový závit
ZATKA SKRUTK GPN735 G1 1/2ZO ZLTA

Obj. č. 0598735112

EAN 4054458126610

Cena za zvolené balenie
Uzatváracia zátka GPN 735 Na potrubné závity

Obj. č. 0598735112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyamid (PA 6), žltá

Štandardná ochrana:


Na utesnenie vŕtaných otvorov v súlade s normou DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Utesnenie:


Obvodový tesniaci okraj (bez prerušenia tvaru) zabraňuje vstupu a úniku kvapalín v rámci určitých prahových hodnôt.


Robustná:


Vyrobená z vysokokvalitného polyamidu odolného voči nárazom.


Dodatočné informácie:


Montáž pomocou skrutkovača alebo maticového kľúča. Vhodná predovšetkým na aplikácie, ako je napr. čistenie, testovanie, lakovanie alebo preprava.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1-1/2

Vonkajší priemer (d2)

55,4 mm

Výška (h1)

22,5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

11,5 mm

Veľkosť kľúča (s1)

30 mm

Iné č. normy

GPN 735

Materiál

PA – polyamid

Farba

Žltá

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 90 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

150 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie