Uzatváracia zátka so šesťhrannou hlavou s nákružkom a permanentným magnetom DIN 910, oceľ pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 910, oceľ, pozinkovaná s magnetom
Obj. č. 5159802215
EAN 4046777774337
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M22 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Priemer hlavy (d2) | 27 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 14 mm |
Verzia | S trvalým magnetom |
Trieda výrobku | B |