Uzatváracie dosky
DIN 7603 oceľ bez povrch. úp., tvar A
Obj. č.
0460012161
EAN 4046777762181
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7603 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 7603 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vnútorný priemer (d1) | 12 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Forma | A |