Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracie dosky

DIN 7603 oceľ bez povrch. úp., tvar A

Obj. č. 0460021261

EAN 4046777762389

Cena za zvolené balenie
Uzatváracie dosky

Obj. č. 0460021261

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7603 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7603

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný priemer (d1)

21 mm

Vonkajší priemer (d2)

26 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Forma

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie