Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracie dosky

DIN 7603 oceľ bez povrch. úp., tvar A

Obj. č. 0460081151

EAN 4046777762129

Cena za zvolené balenie
Uzatváracie dosky

Obj. č. 0460081151

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7603 oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7603

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Vnútorný priemer (d1)

8 mm

Vonkajší priemer (d2)

11,5 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Forma

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie