Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracie veká na vtlačenie DIN 443, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A

DIN 443, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A

Obj. č. 04768120
EAN 4057709704308

Cena za zvolené balenie
Uzatváracie veká na vtlačenie DIN 443, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar A

Obj. č. 04768120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vonkajší priemer (d1)

20 mm

Výška (h1)

6 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Normy

DIN 443

Forma

A

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy