Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracie veká na vtlačenie DIN 443, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B

LID-SEAL-DIN443-B-A2-D12

Obj. č. 04768312

EAN 4046777669053

Cena za zvolené balenie
Uzatváracie veká na vtlačenie DIN 443, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar B

Obj. č. 04768312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vonkajší priemer (d1)

12 mm

Výška (h1)

4 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Normy

DIN 443

Forma

B

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie