Uzatváracie veko
Pozinkovaná oceľ, DIN 443, tvar A
Obj. č. 0476028
EAN 4024835425773
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 443, oceľ, pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 28 mm |
Výška (h1) | 9 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 443 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |