Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracie veko

DIN 443, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar B

Obj. č. 04769 14

EAN 4045727224496

Cena za zvolené balenie
Uzatváracie veko

Obj. č. 04769 14

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 443, žltá, galvanizovaná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

14 mm

Výška (h1)

5 mm

Hrúbka (s1)

1 mm

Normy

DIN 443

Forma

B

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie