Uzatváracie veko
DIN 443, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B
Obj. č.
0476745
EAN 4057708199037
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 443, obyčajná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 45 mm |
Výška (h1) | 14 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 443 |
Forma | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |