Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzatváracie veko

DIN 443, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar B

Obj. č. 0476750

EAN 4056808832851

Cena za zvolené balenie
Uzatváracie veko

Obj. č. 0476750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 443, obyčajná oceľ, tvar B
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

50 mm

Výška (h1)

15 mm

Hrúbka (s1)

1,6 mm

Normy

DIN 443

Forma

B

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy